Beli impact drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.099.900

    INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Baterai
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Impact Rate (rpm): 22500
  2. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  3. RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    atribut:
    • Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 12.7
    • Maximum Voltage (V) : 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
  4. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  5. PANAHA Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp789.900

    PANAHA Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Impact Cordless Drill 16Volt PANAHAMesin Bor tanpa kabel yang memiliki 2 variabel speed yang dapat diatur sesuai kebutuhan dan memiliki baterai yang dapat diisi ulang.Terdiri dari :-1pcs Plastik Drill Box-2pcs Lithium Batteries 16volt
    atribut:
    • Charging Time (minute): 45
    • No Load Speed (rpm): 0-1300
  6. KRISBOW Impact Drill Set C/W (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Impact Drill Set C/W (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    Impact Drill 13mm 600W with 26 Tools Set EDI6-1326VRS
    atribut:
    • Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
    • Max. Drilling In Steel/Wood/Concrete (mm: 10/25/13
    • No Load Speed (rpm): 0-3100
  7. APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  8. DEWALT Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp3.899.900

    DEWALT Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai)
    atribut:
    • Bit Holder Size (inch): 1/4
    • Impact Rate (ipm): 0-3200
    • LED Light: Yes
    • Maximum Torque (N m): 107
    • No Load Speed (rpm): 0-2800
    • Power: 280 UWO
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  11. Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp699.900

    Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    kunci pipa heavy duty.
  12. DEWALT Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp3.999.900

    DEWALT Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD999N-B1 20V (tanpa baterai, charger) adalah mesin bertenaga baterai, sehingga cukup fleksibel, kokoh dan tahan lama dengan kecepatan tanpa beban 2000 rpm, torsi maksimum 126 Nm, cocok untuk kebutuhan sipil. Bor dewalt memiliki desain yang kokoh, cangkang tahan benturan, dan insulasi yang baik, memastikan keamanan bagi pengguna.Kelengkapan Aksesoris : Unit Only (Belum Termasuk Baterai & Charger)
  13. Makita Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Makita Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Here it is! The latest from Makita, the DHP490WVE 18V cordless impact drill, designed to make every DIY project easier and more powerful. Developed from its predecessor, it's even more compact.But it maintains the same powerful performance with the LXT BASIC system. Designed to be a more economical option. The Basic series is designed to meet the needs of beginner users. Same great quality, now at a more affordable price.
    atribut:
    • Chuck size (mm): 13
    • Idle Speed High Gear (rpm): 0-1.900
    • Idle Speed Low Gear (rpm): 0-500
    • Impact Rate High Gear (rpm): 0-28.500
    • Impact Rate Low Gear (rpm): 0-7.500
    • Maximum Torque (N m): 65
    • Motor Type: Brushless BL Motor
    • Voltage (V): 18
  14. Makita Rechargeable vibration driver drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Makita Rechargeable vibration driver drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    The impact drill mode allows you to drill masonry holes in concrete, tile, etc.! 18 levels of clamping force, with a mode switching ring to suit the task. LED light included. Variable speed switch, brake, and forward/reverse switch lever. Hand tightening function and 2-speed switching.
    atribut:
    • Battery: lithium ion
    • Battery Voltage (V): 10.8
    • Chucking Size (mm): 0.8~10
    • Drilling Capacity, to Steel (mm): 10
    • Drilling Capacity, to Wood (mm): 21
    • Drilling capacity, Concrete Block (mm): 8
    • Main Unit Dimensions, Length L x Width W x Height H (mm): 201x53x183
    • Maximum Tightening Torque (Nm [kgfcm]): 22[224]
    • Number ofImpact (min -1 [times / min]): (High speed) 0-22500, (Low speed) 0-6000
    • Rotational Speed (min -1 [rpm]): (High speed) 0 to 1500, (Low speed) 0 to 400
    • Screw Tightening Capacity (mm): M6
    • Screw Tightening Capacity (mm), Wood screw: DIA5.1x63
    • Vibration 3-axis composite value (m / s 2 ): 9.5 (vibration drill) <2.5 (drill)
Daftar Harga impact drill Terbaru October 2026
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.099.900
BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp769.900
RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.399.900
BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.699.900
KRISBOW Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp949.900
PANAHA Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp789.900
KRISBOW Impact Drill Set C/W (Mesin Bor Beton)Rp1.299.900
APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp529.900
DEWALT Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp3.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)